COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM450C12010P 1730

CoroMill 316 monoblok-hardmetalen kop, torisch, voor meerdere bewerkingen

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-12SM450C12010P 1730
Rubix:A0429441
Fabrikant:7611739
EAN:7323223928993
COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM450C12010P 1730

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtrond
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12SM450C12010P 1730


Stabiele CoroMill® 316-hardmetalen kop uit één stuk voor meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtrond
Diameter handvat11,7 mm
Aantal tanden4
Snijlengte7,5 mm
Totale lengte14,5 mm
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® 316
Te bewerken materiaalmulti-materiaal met hardheid ≤ 48 hrc
Snijhoek50 °
€ 132,84 excl. BTW
/ stuk
€ 160,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen