CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 4 - 867451 (OUD 700523)

HSS Co8% SPIEBAANFREES 2-SNIJDER

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867451
Rubix:20622946
EAN:3660338214332
CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 4 - 867451 (OUD 700523)
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 SPIEBAANFREES Z=2 4 - 867451 (OUD 700523)


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte7 mm
Totale lengte51 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,66 excl. BTW
/ stuk
9,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden