Referenties
Walter:F2238CE.C.063.Z02.044
Rubix:A0307370
Fabrikant:5001459

Documenten
Productdetails : WALTER KOPIEERFREES F2238CE.C.063.Z02.044
ALTIUS
Sterke punten
•Half effective design
2/4 Cutting edges per indexable insert
2/4 Cutting edges per indexable insert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 44 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal;roestvrij staal;gietijzer;speciale legering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 932,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.128,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen