COROMANT COROMILL 326 VINGERFREES A326R06-M15050VM-TH 1025
CoroMill® 326 monoblok-hardmetalen kopfrees voor het tappen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A326R06-M15050VM-TH 1025
Rubix:A0432432
Fabrikant:6010149




Technische samenvatting
| Diameter | 5,8 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL 326 VINGERFREES A326R06-M15050VM-TH 1025
CoroMill® 326 monoblok-hardmetalen kopfrees voor het tappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5,8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 1,94 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn/tin (pvd) |
| Type | coromill® 326 monoblok hardmetalen kopfrees voor het tappen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,50 excl. BTW
/ stuk
€ 99,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen