Referenties
Sandvik Coromant:2P460-0635-OA O10M
Rubix:A0443668
Fabrikant:7254389
EAN:7323221821012


Technische samenvatting
| Diameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0635-OA O10M
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 19,1 mm |
| Totale lengte | 63,5 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cvd ticn+tin |
| Type | coromill® plura volhardmetalen vingerfrees met vierkante schouder (beschaaf-/randfrezen) |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | cfrp (vezelversterkte composieten) |
| Nuttige lengte | 19,1 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,50 excl. BTW
/ stuk
€ 284,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen