Referenties
Sandvik Coromant:R245-125Q40-18H
Rubix:20097532
Fabrikant:5743952



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES R245-125Q40-18H
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -b (bevestigingsschroef voor snijgereedschap) -metric: 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 976,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.181,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen