COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-032A32-17L
Rubix:20097360
Fabrikant:5745450



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032A32-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 130 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 32,0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,00 excl. BTW
/ stuk
€ 508,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen