Referenties
Sandvik Coromant:RA365-076R25-S15H
Rubix:A0444161
Fabrikant:5740288



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES RA365-076R25-S15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 76 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -a (imbusbout) -inch: 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 760,20 excl. BTW
/ stuk
€ 919,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen