Referenties
Sandvik Coromant:A360-406R63-Z15D28
Rubix:A0445457
Fabrikant:5722515



Productdetails : COROMANT COROMILL 360 VLAKFREES A360-406R63-Z15D28
CoroMill® 360 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 15 mm |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | flens |
| Totale lengte | 80 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.727,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4.510,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen