COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-080Q27-08L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-080Q27-08L
Rubix:A0445553
Fabrikant:5761885



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-080Q27-08L
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 27 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -metrisch: 27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 853,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.032,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen