COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-044Q16-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-044Q16-11M
Rubix:A0444417
Fabrikant:6068012



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-044Q16-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 44 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | gaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,04 excl. BTW
/ stuk
€ 488,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen