Referenties
Sandvik Coromant:RA365-160J51-S15H
Rubix:A0444145
Fabrikant:5739411



Productdetails : COROMANT COROMILL 365 VLAKFREES RA365-160J51-S15H
CoroMill® 365 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Z | 14 mm |
| Diameter handvat | 50,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -cis -b (snijderbevestigingsschroef) -inch: 2 (dah=80mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.520,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.839,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen