Referenties
Sandvik Coromant:R300-20T10-08M
Rubix:A0168404
Fabrikant:5744547



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-20T10-08M
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 17,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 49,5 mm |
| Schacht | schroefdraadkoppeling (mssc) - maat m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,00 excl. BTW
/ stuk
€ 415,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen