COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES RA590-152R38A-11M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® Century
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA590-152R38A-11M
Rubix:A0444023
Fabrikant:5740383



Productdetails : COROMANT COROMILL CENTURY HOEKFREES RA590-152R38A-11M
Frees voor schouders van 90 graden CoroMill® Century
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.198,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.659,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen