COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-203T51MM

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52-203T51MM
Rubix:A0446657
Fabrikant:5744992
EAN:10701935
COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-203T51MM

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z12 mm
Diameter handvat50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-203T51MM


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z12 mm
Diameter handvat50,8 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte29,1846 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -inch: 2
2.151,24 excl. BTW
/ stuk
2.603,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen