COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B230-0250-XA 1630
CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B230-0250-XA 1630
Rubix:A0446518
Fabrikant:6259426




Technische samenvatting
| Diameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B230-0250-XA 1630
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 7 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-gecoat |
| Type | coromill® plura bolvormige kop (radiusfrees) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvast staal; gietijzer; superlegeringen en titanium |
| Nuttige lengte | 7 mm |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,37 excl. BTW
/ stuk
€ 73,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen