COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050GCK22P 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.24-10050GCK22P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-10050GCK22P1620
Rubix:A0444928
Fabrikant:5742941
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050GCK22P 1620
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10050GCK22P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte42 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,50 excl. BTW
/ stuk
212,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen