Referenties
Walter Prototyp:H4044918-1.5-7.5
Rubix:20506946
Fabrikant:5150521
EAN:4042446137359

Productdetails : PROTOTYP HOEKFREES VHM DIN6535HA H4044918-1.5-7.5
Lange reikwijdte
VHM-hoekfrezen H4044918-1.5-7.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 1,5 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center-cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | ongecoat |
| Type | protostar® hsc 30 (mini) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | werkstoffen tot hrc 48 |
| Nuttige lengte | 32 mm |
| Snijhoek | 15 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,75 excl. BTW
/ stuk
€ 135,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen