COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B231-0635-XA 1620
CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B231-0635-XA 1620
Rubix:A0446500
Fabrikant:6259438




Technische samenvatting
| Diameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B231-0635-XA 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 12,7 mm |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd |
| Type | coromill® plura radiusfrees met bolvormige kop (voor profileren) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | multi-material (hardheid ≤ 48 hrc) |
| Nuttige lengte | 12,7 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,00 excl. BTW
/ stuk
€ 81,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen