COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-1600-200-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K337-1600-200-XD  1730
Rubix:A0441280
Fabrikant:8213631
EAN:7323226618006
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-1600-200-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat15,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-1600-200-XD 1730


De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele kopfrezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Voor de breedste, diepste of smalste groeven
Uitstekende spaanafvoer en langere levensduur van het gereedschap
Eenvoudige aansluiting van koelvloeistof
Flexibele gereedschapsopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat15,4 mm
Aantal tanden7
Snijlengte32 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenmet centrische snede
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® dura (massieve hardmetalen frees) 2xd
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalalle materialen (algemene bewerking, van ruwbewerking tot afwerking)
Nuttige lengte48 mm
€ 263,31 excl. BTW
/ stuk
€ 318,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen