COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B231-0794-XA 1620
CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B231-0794-XA 1620
Rubix:A0446499
Fabrikant:6334840




Technische samenvatting
| Diameter | 7,94 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9,53 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B231-0794-XA 1620
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 9,53 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 15,88 mm |
| Totale lengte | 88,9 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center-cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | multi-materiaal (hardheid ≤ 48 hrc) |
| Nuttige lengte | 15,88 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ stuk
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen