Referenties
Sandvik Coromant:2F380-2000-300ASD 1745
Rubix:A0441716
Fabrikant:7963631
EAN:7323225532556

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-2000-300ASD 1745
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 100 mm |
| Totale lengte | 165 mm |
| Gecentreerd snijden | niet-gecentreerd snijden (non-center) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialsin |
| Type | coromill® plura vingerfrees (high feed side milling, koelmiddel doorlopend) |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen (iso 1745) |
| Nuttige lengte | 111 mm |
| Snijhoek | 7 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.077,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.303,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen