COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.74-159140AC20N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor draadsnijden met een frees R217.74-159140AC20N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.74-159140AC20N1630
Rubix:A0446558
Fabrikant:5743917
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.74-159140AC20N 1630

Technische samenvatting

Diameter15,9 mm
Snijlengte80,01 mm
Type schachtweldon
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.74-159140AC20N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter15,9 mm
Snijlengte80,01 mm
Type schachtweldon
Totale lengte82 mm
Diameter handvat16 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Schroefdraadnptf 1/2-14
Verhouding lengte/diameter schroefdraad5,03 mm
€ 811,50 excl. BTW
/ stuk
€ 981,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen