DORMER HM DRAADFREES IK-MF 10.0X1.5 J22510.0X1.5

Frees J225

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:J22510.0X1.5
Rubix:A0243438
EAN:7320760689097
DORMER HM DRAADFREES IK-MF 10.0X1.5 J22510.0X1.5

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES IK-MF 10.0X1.5 J22510.0X1.5


VHM Draadfrees voor metrisch-fijn schroefdraad met koelkanaal 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messinge. Aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte20 mm
Totale lengte72 mm
Diameter handvat10 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden4
Bekledingalcrona pro
622,14 excl. BTW
/ stuk
752,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen