DORMER HM DRAADFREES 60-M 4.8X1.0 J2004.8X1.0

Draadfrezen J200

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:J2004.8X1.0
Rubix:A0243473
EAN:7320760688694
DORMER HM DRAADFREES 60-M 4.8X1.0 J2004.8X1.0

Technische samenvatting

Diameter4,8 mm
Draad1 mm
Snijlengte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES 60-M 4.8X1.0 J2004.8X1.0


VHM Draadfrees voor metrische schroefdraad met 60° verzinker 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Titaan en titaanlegeringen. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,8 mm
Draad1 mm
Snijlengte13 mm
Type schachtha
Totale lengte63 mm
Diameter handvat8 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden3
Bekledingalcrona pro
Schroefdraadm6 x 1,0
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,71 mm
€ 403,93 excl. BTW
/ stuk
€ 488,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen