COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC06S 1610
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-023050AC06S1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-023050AC06S1610
Rubix:A0444591
Fabrikant:6416834



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC06S 1610
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,3 mm |
| Draad | 0,5 mm |
| Snijlengte | 0,74 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 56,75 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | pvd tialn (thin) |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 24,67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,00 excl. BTW
/ stuk
€ 294,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen