COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-250110BC45N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.95-250110BC45N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.95-250110BC45N1630
Rubix:A0444515
Fabrikant:6251189
EAN:26251189
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-250110BC45N 1630

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Draad76,2 mm
Snijlengte46,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.95-250110BC45N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Draad76,2 mm
Snijlengte46,15 mm
Type schachtweldon
Totale lengte121 mm
Diameter handvat25 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden5
Bekledingpvd tialn
Schroefdraadext_int
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,85 mm
€ 1.622,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.962,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen