DORMER HM DRAADFREES IK-MF 14.0X1.5 J22514.0X1.5

Frees J225

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:J22514.0X1.5
Rubix:A0243433
EAN:7320760689059
DORMER HM DRAADFREES IK-MF 14.0X1.5 J22514.0X1.5
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES IK-MF 14.0X1.5 J22514.0X1.5


VHM Draadfrees voor metrisch-fijn schroefdraad met koelkanaal 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messinge. Aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Diameter handvat14 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden5
Bekledingalcrona pro
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.001,31 excl. BTW
/ stuk
1.211,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen