COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.H4-20050EAC13P 1620
CoroMill® Plura-vlakfrees uit één stuk hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.H4-20050EAC13P 1620
Rubix:A0444984
Fabrikant:5742505



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.H4-20050EAC13P 1620
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk hardmetaal voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | vlakfrees (coromill® plura) |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | iso p/m/k/n/s/h |
| Nuttige lengte | 45 mm |
| Snijhoek | 31,57 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 570,00 excl. BTW
/ stuk
€ 689,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen