COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECC26P 1620

Volhardmetalen frees CoroMill® Plura R216.24-12050ECC26P1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.24-12050ECC26P1620
Rubix:A0444919
Fabrikant:5743110
EAN:12301973
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECC26P 1620
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECC26P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte36 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
186,75 excl. BTW
/ stuk
225,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen