Referenties
Dormer:S5214.0XR0.3
Rubix:20326248
EAN:7320760682203



Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S521 4,0XR0,3
VHM 4-snijder hoekradiusfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 45° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 5 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tisin |
| Type | n |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | gehard staal |
| Nuttige lengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,76 excl. BTW
/ stuk
€ 91,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen