CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.6 90 GR - 863096
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863096
Rubix:20853546
EAN:3660338177149


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.6 90 GR - 863096
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Multifunction tool VHM 90° 6mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 12 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,10 excl. BTW
/ stuk
€ 72,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen