COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0800-NC H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P122-0800-NCH10F
Rubix:20113320
Fabrikant:6260008
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0800-NC H10F

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P122-0800-NC H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte32 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte12 mm
Snijhoek15 °
€ 135,75 excl. BTW
/ stuk
€ 164,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen