Referenties
Sandvik Coromant:2P460-1200-OA O10M
Rubix:A0443663
Fabrikant:7254414
EAN:7323221821067


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-1200-OA O10M
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 31,8 mm |
| Totale lengte | 82,5 mm |
| Gecentreerd snijden | ja, center cutting |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cvd dlc coated |
| Type | coromill® plura center cutting square shoulder eindfrees (randbewerking) |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | cfrp (vezelversterkte composieten) |
| Nuttige lengte | 40,6 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,00 excl. BTW
/ stuk
€ 548,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen