COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1600-NG H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P123-1600-NGH10F
Rubix:20113336
Fabrikant:6260015
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1600-NG H10F

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat15,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1600-NG H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat15,7 mm
Aantal tanden2
Snijlengte77 mm
Totale lengte125 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte77 mm
Snijhoek90 °
€ 480,75 excl. BTW
/ stuk
€ 581,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen