COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050OCL36P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-16050OCL36P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-16050OCL36P1620
Rubix:A0444887
Fabrikant:5847794
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050OCL36P 1620

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-16050OCL36P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte36 mm
Totale lengte128 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte80 mm
Snijhoek90 °
€ 564,00 excl. BTW
/ stuk
€ 682,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen