COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-00630-AJ06G 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.32-00630-AJ06G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.32-00630-AJ06G1620
Rubix:A0444859
Fabrikant:5742987
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-00630-AJ06G 1620

Technische samenvatting

Diameter0,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.32-00630-AJ06G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte0,6 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte6 mm
Snijhoek90 °
€ 95,25 excl. BTW
/ stuk
€ 115,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen