COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK08A H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen kogelfrees R216.42-04030-AK08AH10F

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-04030-AK08AH10F
Rubix:A0444699
Fabrikant:5743510
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK08A H10F
Technische samenvatting
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-04030-AK08A H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte8 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte8 mm
Snijhoek20 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,25 excl. BTW
/ stuk
100,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen