Referenties
Dormer:C4008.0
Rubix:20032302
EAN:7320760068106



Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C400 8,00 MM
HSS-E Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NF 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 8,00 2T NORMAL QC C400 HSCO
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 69 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Bekleding | blank |
| Type | ruwfrees |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal en koperlegeringen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,37 excl. BTW
/ stuk
€ 52,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen