COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-20040-AC38U H10F
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.33-20040-AC38UH10F
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.33-20040-AC38UH10F
Rubix:A0444829
Fabrikant:5743654




Technische samenvatting
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-20040-AC38U H10F
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 38 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 383,25 excl. BTW
/ stuk
€ 463,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen