COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10030-BC22B 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.34-10030-BC22B1620

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.34-10030-BC22B1620
Rubix:A0444812
Fabrikant:5743304
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10030-BC22B 1620
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.34-10030-BC22B 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte40 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,75 excl. BTW
/ stuk
182,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen