COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10030CAJ10G 1610

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-10030CAJ10G1610

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-10030CAJ10G1610
Rubix:A0444943
Fabrikant:5742904
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10030CAJ10G 1610

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-10030CAJ10G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte10 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte35 mm
Snijhoek90 °
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen