DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 16,0XR2,0

Vingerfrezen S523

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S52316.0XR2.0
Rubix:20326342
EAN:7320760683040
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 16,0XR2,0

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 16,0XR2,0


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtha
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte90 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typevhm hoekradiusfrees
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte32 mm
€ 362,61 excl. BTW
/ stuk
€ 438,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen