COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.24-1050AAK08L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA215.24-1050AAK08L1620
Rubix:A0444232
Fabrikant:5739972
EAN:11560883




Technische samenvatting
| Diameter | 3,969 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA215.24-1050AAK08L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,969 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 12,7 mm |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 12,7 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,50 excl. BTW
/ stuk
€ 147,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen