Referenties
Dormer:C27313.0
Rubix:20031305
EAN:7320760354919



Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 13,00 MM
HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 13,00 2T LONG QC C273 HSSE XP FINITION
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 53 mm |
| Totale lengte | 110 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss |
| Bekleding | blank |
| Type | vingerfrees |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ stuk
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
