COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.23-1250BAK09P 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA216.23-1250BAK09P 1620
Rubix:A0446564
Fabrikant:5740195




Technische samenvatting
| Diameter | 4,76 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.23-1250BAK09P 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 14,2748 mm |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 14,2748 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,50 excl. BTW
/ stuk
€ 147,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen