COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1030BAK02G 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA216.24-1030BAK02G1610
Rubix:A0444207
Fabrikant:5739439
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1030BAK02G 1610

Technische samenvatting

Diameter3,97 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1030BAK02G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,97 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19,05 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte19,05 mm
Snijhoek90 °
€ 116,25 excl. BTW
/ stuk
€ 140,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen