COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1270-228CSC 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F340-1270-228CSC 1745
Rubix:A0443772
Fabrikant:7419241
EAN:7323222412189
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1270-228CSC 1745

Technische samenvatting

Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1270-228CSC 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12,7 mm
Aantal tanden6
Snijlengte28,575 mm
Totale lengte88,9 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd-tialsin
Typesquare shoulder
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaalmoeilijk te verspanen materialen en zeer harde staalsoorten tot 63 hrc
€ 314,25 excl. BTW
/ stuk
€ 380,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen