COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1230DAK03G 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA216.24-1230DAK03G1610
Rubix:A0444206
Fabrikant:5739462
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1230DAK03G 1610

Technische samenvatting

Diameter4,763 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1230DAK03G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,763 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden4
Snijlengte19,05 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte19,05 mm
Snijhoek90 °
€ 116,25 excl. BTW
/ stuk
€ 140,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen