COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-NA 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P460-0800-NA1630
Rubix:A0445912
Fabrikant:6255709
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-NA 1630

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P460-0800-NA 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor freestoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden6
Snijlengte26 mm
Totale lengte76 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte26 mm
Snijhoek90 °
€ 176,25 excl. BTW
/ stuk
€ 213,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen